VESTIL FHS-4-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια | AG7TBB

VESTIL FHS-4-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια

Στοιχείο: AG7TBB Μοντέλο: FHS-4-15
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,943.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος βάσης169.25 "
Πλάτος βάσης64.5 "
Ύψος δέσμης8.13 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενοι τροχοί κλειδώματος θέσης (4) με ρουλεμάν κυλίνδρων
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Ύψος128.31 "
Μήκος δοκού180 "
Μήκος179.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός120 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος128.313 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Under I Beam to Ground Length120 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί149.75 "
Ωφέλιμο μήκος149.75 "
Πλάτος64.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 353.7
Ύψος πλοίου (cm)325.91
Μήκος πλοίου (cm)456.57
Πλάτος πλοίου (cm)163.2
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΕκτελωνισμόςΧωρητικότηταΥλικό κάστερUnder I Beam to Ground LengthΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΠλάτος τροχίσκουΠλάτος φλάντζαςΤιμή
VESTIL FHS-10-10 Σταθερός γερανός σκελετού, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7TAV FHS-10-10120 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας120 "88.75 "64.5 "3"4"€6,790.90
RFQ
VESTIL FHS-10-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια | AG7TAW FHS-10-15120 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας120 "148.75 "64.5 "3"4"€8,152.64
RFQ
VESTIL FHS-2-10 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7TAX FHS-2-10120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,387.55
RFQ
VESTIL FHS-2-15 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια | AG7TAY FHS-2-15120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 "149.75 "64.5 "2"4"€3,606.58
RFQ
VESTIL FHS-2-20 Fixed Gantry Crane, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 20 πόδια | AG7TAZ FHS-2-20120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 "209.75 "64.5 "2"4"€3,995.99
RFQ
VESTIL FHS-4-10 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια | AG7TBA FHS-4-10120 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 "89.75 "64.5 "2"4"€3,527.90
RFQ
VESTIL FHS-4-20 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 20 πόδια | AG7TBC FHS-4-20120 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί120 "209.75 "64.5 "2"4"€4,428.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FHS-4-15 Σταθερός γερανός σκελετού, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια
€3,943.02 /μονάδα