VESTIL FHCR-24-36-4-4H Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 36 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TAC Μοντέλο: FHCR-24-36-4-4H

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Crossover Pad
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος36 "
Ύψος4 3 / 8 "
Μήκος3 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος4"
Πλάτος ανοίγματος4"
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)11.11
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτος εύρους που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
VESTIL FHCR-24-36-4 Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | AG7TAB FHCR-24-36-43"Ασημένιο36 "-24 "3 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad3 πόδια.€721.70
VESTIL FHCR-24-40-8 Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 40 ίντσες | AG7TAD FHCR-24-40-83"Ασημένιο40 "-24 "3 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad3 1/3 πόδια€701.19
VESTIL FHCR-24-40-8-4H Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, 24 x 40 x 4 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΑΕ FHCR-24-40-8-4Η4"Ασημένιο40 "-24 "4 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad3 1/3 πόδια€710.65
VESTIL FHCR-24-44-12 Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 44 ίντσες | ΑΓ7ΤΑΦ FHCR-24-44-123"Ασημένιο44 "-24 "3 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad3 3/5 πόδια€743.94
VESTIL FHCR-24-44-12-4H Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, 24 x 44 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7TAG FHCR-24-44-12-4Η4"Ασημένιο44 "-24 "4 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad3 3/5 πόδια€741.85
VESTIL FHCR-24-48-16 Κατασκευασμένος εύκαμπτος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7TAH FHCR-24-48-163"Ασημένιο48 "-24 "3 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad4 πόδια.€631.26
VESTIL FHCR-24-48-16-4H Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, 24 x 48 x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7TAJ FHCR-24-48-16-4Η4"Ασημένιο48 "-24 "4 3 / 8 "Καλώδιο Crossover Pad4 πόδια.€780.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FHCR-24-36-4-4H Κατασκευασμένος σωλήνας και καλωδιακή γέφυρα αλουμινίου, μέγεθος 24 x 36 x 4 ίντσες
€661.50 /μονάδα