VESTIL FHA-4-15-10 Σταθερός γερανός Gantry, Αλουμίνιο, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 15 πόδια

Στοιχείο: CE3DGM Μοντέλο: FHA-4-15-10
€8,449.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε ο γερανός Gantry
ρυθμιζόμενο ΎψοςΟχι
Μήκος βάσης163.625 "
Πλάτος βάσης53.9375 "
Ύψος δέσμης10 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος φλάντζας4.69 "
Ύψος130 "
Μήκος δοκού180 "
Μήκος180 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εκτελωνισμός120 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος130 "
Αριθμός τροχίσκων4
Under I Beam to Ground Length120 "
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί156.25 "
Πλάτος53.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτοςΠλάτος τροχίσκουΠλάτος φλάντζαςΎψοςΜήκος δοκούΤιμή
VESTIL FHA-2-10-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια Μέγεθος | CE3DGF FHA-2-10-1096.25 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.75 "2"3.31 "126 "120 "€4,160.65
RFQ
VESTIL FHA-2-12-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 12 πόδια Μέγεθος | CE3DGG FHA-2-12-10120.25 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.75 "2"4"128 "144 "€4,972.53
RFQ
VESTIL FHA-2-15-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια Μέγεθος | CE3DGH FHA-2-15-10156.25 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.75 "2"4.19 "128 "180 "€6,033.49
RFQ
VESTIL FHA-2-8-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια Μέγεθος | CE3DGJ FHA-2-8-1072.25 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.75 "2"3.31 "126 "96 "€3,996.19
RFQ
VESTIL FHA-4-10-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια Μέγεθος | CE3DGK FHA-4-10-1096.25 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.94 "2"4.19 "128 "120 "€6,686.53
RFQ
VESTIL FHA-4-12-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 12 πόδια Μέγεθος | CE3DGL FHA-4-12-10120.25 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.94 "2"4.19 "128 "144 "€7,113.10
RFQ
VESTIL FHA-4-8-10 Σταθερός Γερανός Γάνου, Αλουμίνιο, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 8 πόδια Μέγεθος | CE3DGN FHA-4-8-1072.25 "4000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί53.94 "2"4"128 "96 "€5,661.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FHA-4-15-10 Σταθερός γερανός Gantry, Αλουμίνιο, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 15 πόδια
€8,449.04 /μονάδα