VESTIL FF-C-20 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 20 ιντσών. | AG7RZW

VESTIL FF-C-20 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 20 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RZW Μοντέλο: FF-C-20

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός περιστροφικός ανεμιστήρας
Blade Dia.20 "
Υψηλή CFM3450 CFM
CFM χαμηλή2950 cfm
Μέσο CFM3100 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος84 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Τύπος ΑνεμιστήραΌροφος
Ύψος22 1 / 4 "
Μήκος9 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps1.9A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 5 hp
Φάση1
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
VESTIL FF-C-12 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών. | AG7RZV FF-C-1212 "2100 CFM14 1 / 2 "6"0.6A1 / 12 hp15 "€154.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FF-C-20 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 20 ιντσών.
€267.71 /μονάδα