VESTIL FF-C-12 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών. | AG7RZV

VESTIL FF-C-12 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RZV Μοντέλο: FF-C-12

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός περιστροφικός ανεμιστήρας
Blade Dia.12 "
Υψηλή CFM2100 CFM
CFM χαμηλή1500 cfm
Μέσο CFM1750 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
καλώδιο Μήκος84 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Τύπος ΑνεμιστήραΌροφος
Ύψος14 1 / 2 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps0.6A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 / 12 hp
Φάση1
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΚινητήρας HPΠλάτοςΤιμή
VESTIL FF-C-20 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 20 ιντσών. | AG7RZW FF-C-2020 "3450 CFM22 1 / 4 "9 1 / 4 "1.9A1 / 5 hp23 "€267.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FF-C-12 ανεμιστήρας δαπέδου τριών ταχυτήτων, διάμετρος λεπίδας 12 ιντσών.
€154.45 /μονάδα