VESTIL FE-HS-5-84 Επέκταση πιρουνιού, Ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 84 x 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE3DFY Μοντέλο: FE-HS-5-84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€738.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση πιρούνι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος89.3125 "
Για πάχος πιρουνιού2"
Για πλάτος πιρουνιού5"
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΤυπικό βρόχο
Εσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιού5 1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου84 "
Πλάτος περονοφόρου4.5 "
Ύψος2.19 "
Μήκος84 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.19 "
Όρος ΤύποςΣτυλ βρόχου
Πλάτος7.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΓια πάχος πιρουνιούΓια πλάτος πιρουνιούΕσωτερικό πλάτος προέκτασης πιρουνιούΜήκος περονοφόρουΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FE-HS-4-63 Επέκταση πιρουνιού, ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 63 x 4 ίντσες | CE3DFR FE-HS-4-6368.3125 "2"4"4 1 / 2 "63 "63 "6.12 "€597.04
VESTIL FE-HS-4-72 Επέκταση πιρουνιού, ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 72 x 4 ίντσες | CE3DFT FE-HS-4-7277.3125 "2"4"4 1 / 2 "72 "72 "6.12 "€646.62
VESTIL FE-HS-4-84 Επέκταση πιρουνιού, Ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 84 x 4 ίντσες | CE3DFU FE-HS-4-8489.3125 "2"4"4 1 / 2 "84 "84 "6.12 "€684.29
RFQ
Επέκταση πιρούνι VESTIL FE-HS-4-96, Ζεύγος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 96 x 4 ίντσες | CE3DFV FE-HS-4-96101.3125 "2"4"4 1 / 2 "96 "96 "6.12 "€755.55
VESTIL FE-HS-5-63 Επέκταση πιρούνι, ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 63 x 5 ιντσών | CE3DFW FE-HS-5-6368.3125 "2"5"5 1 / 2 "63 "63 "7.12 "€621.94
VESTIL FE-HS-5-72 Επέκταση πιρουνιού, ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 72 x 5 ίντσες | CE3DFX FE-HS-5-7277.3125 "2"5"5 1 / 2 "72 "72 "7.12 "€689.57
Επέκταση πιρούνι VESTIL FE-HS-5-96, Ζεύγος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 96 x 5 ίντσες | CE3DFZ FE-HS-5-96101.3125 "2"5"5 1 / 2 "96 "96 "7.12 "€791.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FE-HS-5-84 Επέκταση πιρουνιού, Ζεύγος υψηλής αντοχής, μέγεθος 84 x 5 ίντσες
€738.90 /μονάδα