Προφυλακτήρας VESTIL FCB-818 Fork Truck Carriage, 2.25 σε βάθος, 18 σε ύψος, 8 σε πλάτος | AG7RVP

VESTIL FCB-818 Fork Truck Carriage Bumper, 2.25 σε βάθος, 18 σε ύψος, 8 σε πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RVP Μοντέλο: FCB-818

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας φορείου φορτηγού
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Βάθος προφυλακτήρα2"
Ύψος προφυλακτήρα17 1 / 2 "
Υλικό προφυλακτήραΑτσάλι
Πλάτος προφυλακτήρα8"
ΧρώμαΚίτρινο
Κατηγορία περονοφόρωνΚατηγορία II
Ύψος17.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος2.25 "
ΥλικόΧυτό καουτσούκ, χάλυβας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος πλάκας20-1 / 2 ίντσες
Μήκος πλάκας9/16 ίντσες
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πάχος2"
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ομοσπονδιακή OSHA των ΗΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η σημασία της πλάκας στήριξης από χάλυβα;

Α. Η χαλύβδινη πλάκα στήριξης αυξάνει την αντοχή αυτού του προφυλακτήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚατηγορία περονοφόρωνΤιμή
VESTIL FCB-818-CR3 Προφυλακτήρας περονοφόρου φορτηγού, Class III, Μαύρο / Κίτρινο | CE3DCX FCB-818-CR3Μαύρο, ΚίτρινοΚλάση ΙΙΙ€309.06
RFQ
VESTIL FCB-818-CR4 Προφυλακτήρας περονοφόρου φορτηγού, Class IV, Μαύρο / Κίτρινο | CE3DCY FCB-818-CR4Μαύρο, ΚίτρινοΚατηγορία IV€410.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FCB-818 Fork Truck Carriage Bumper, 2.25 σε βάθος, 18 σε ύψος, 8 σε πλάτος
€218.88 /μονάδα