VESTIL FBSS-3 Fiberglass Industrial Step Stand, 3-Step | AG7RUY

VESTIL FBSS-3 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 3-Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RUY Μοντέλο: FBSS-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Βάση βάσης27.5 "
Πλάτος βάσης18.75 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος6"
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος36 "
Μήκος σκάλας3 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος9.5 "
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων3
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος18.75 "
ΒαθμολογίαΤύπος ΙΑΑ
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων6"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top Capπλαστικός
Κορυφαίο ύψος34 "
Κορυφαίο ύψος (σε.)34
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλούμενο
Το ευρύτερο βήμα20 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο ύψοςΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΤο ευρύτερο βήμαΒάθοςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL FBSS-1 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 1-Step | AG7RUW FBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 πόδια.1€498.22
VESTIL FBSS-2 Fiberglass Industrial Step Stand, 2-Step | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 πόδια.2€595.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBSS-3 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 3-Step
€717.15 /μονάδα