Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FBSS-1 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 1-Step | AG7RUW

VESTIL FBSS-1 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 1-Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RUW Μοντέλο: FBSS-1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€498.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Βάση βάσης9.25 "
Πλάτος βάσης14 "
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος9.25 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Χρώμα πλαισίουΠορτοκαλί
Ύψος13 "
Μήκος σκάλας1.1 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος9.5 "
ΥλικόFiberglass
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων1
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος13 "
συνολικό πλάτος14 "
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων6"
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό Top Capπλαστικός
Κορυφαίο ύψος13 "
Κορυφαίο ύψος (σε.)13
Το ευρύτερο βήμα15 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο ύψοςΒάση βάσηςΠλάτος βάσηςΤο ευρύτερο βήμαΒάθοςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL FBSS-2 Fiberglass Industrial Step Stand, 2-Step | AG7RUX FBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 πόδια.2€595.43
VESTIL FBSS-3 Fiberglass Industrial Step Stand, 3-Step | AG7RUY FBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 πόδια.3€717.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FBSS-1 Βιομηχανική βάση από Fiberglass, 1-Step
€498.22 /μονάδα