VESTIL EXL-24 Fiberglass Extension Ladder, 24 Step

Στοιχείο: AG7RTE Μοντέλο: EXL-24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€942.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα επέκτασης
Βάση βάσης19 "
Πλάτος βάσης6 22 / 71 "
Χωρητικότητα300 lbs.
Κλειστός Ύψος150 "
Σύμπτυξη ύψους144 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Εκτεταμένη Μήκος21 πόδια.
Ύψος144 "
Μήκος σκάλας12 πόδια.
Υλικό σκάλαςFiberglass
Τύπος σκάλαςΕπέκταση
Μήκος6 22 / 71 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων24
Εξωτερική βάση πλάτους17 4 / 89 "
Βάθος σιδηροτροχιάς3 1 / 4 "
Βάθος σκαλοπατιού3 1 / 4 "
Υλικό σκαλοπατιούΑλουμίνιο
Βάθος βημάτων1 1 / 2 "
Υλικό Top Capπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΈνα Α
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)426.72
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΎψοςΜήκος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΕξωτερική βάση πλάτουςΒάθος σιδηροτροχιάςΤιμή
VESTIL EXL-28 Fiberglass Extension Ladder, 28 Step | AG7RTF EXL-2825 πόδια.168 "14 πόδια.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,159.73
RFQ
VESTIL EXL-32 Fiberglass Extension Ladder, 32 Step | AG7RTG EXL-3229 πόδια.192 "16 πόδια.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,365.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EXL-24 Fiberglass Extension Ladder, 24 Step
€942.06 /μονάδα