VESTIL EXGATE-30-C Ατσάλινο επεκτεινόμενη πύλη με τροχίσκο, πλάτος 15 ίντσες έως 144 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RTC Μοντέλο: EXGATE-30-C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€326.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοφράγμα Colla Psible
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΝαι
Κάστερ Ντία.2"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος19.75 "
Διευρυμένο πλάτος πύλης139 "
Διευρυμένο πλάτος143 11 / 16 "
Ύψος39.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
ΔιασύνδεσηΝαι
Μήκος17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος19.75 "
Μέγιστη. Πλάτος143.69 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος138.94 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
ΑνακλαστικόςΟχι
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΒάθοςΜέγιστη. ΜήκοςΜέγιστη. ΠλάτοςΑριθμός τροχίσκωνΤιμή
VESTIL EXGATE-30 Steel επεκτάσιμο, πλάτος 15 έως 144 ίντσες | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€264.81
VESTIL EXGATE-30-W Ατσάλινη επεκτεινόμενη πύλη, βάση τοίχου/ράφι | AG7RTD EXGATE-30-ΔΣτροφέας7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "1€372.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EXGATE-30-C Ατσάλινο επεκτεινόμενη πύλη με τροχίσκο, πλάτος 15 ίντσες έως 144 ίντσες
€326.56 /μονάδα