VESTIL EPT-S-2748-33 Ημιηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3300 Lb. Χωρητικότητα | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 Ημιηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RQN Μοντέλο: EPT-S-2748-33

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,551.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμιηλεκτρικό Jack Pallet
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα3300 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή110V AC
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος65.75 "
Διάμετρος Caster Drive9 7 / 8 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.2 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος46 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49.25 "
Μεμονωμένο πλάτος πιρουνιού6 1 / 4 "
Μήκος65.75 "
Ανύψωση ύψους7.8 "
Ταχύτητα ανύψωσης φορτώθηκε1 3/8 in./ Sec.
Ταχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκε1 9/16 in./ Sec.
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου3"
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3 3 / 4 "
Χαμηλώστε την ταχύτητα με το φορτίο1 9/16 in./Sec.
Χαμηλώστε την ταχύτητα χωρίς φορτίο1 3/16 in./Sec.
Χαμηλό ύψος3.2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.6 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7.8 "
Roller Dia.3"
Πλάτος κυλίνδρου3.75 "
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.3"
Ταχύτητα ταξιδιού με φορτίο1.7 mph
Ταχύτητα ταξιδιού Χωρίς φορτίο1.8 mph
Ακτίνα στροφής52 "
Τάση24V DC
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 303.3
Ύψος πλοίου (cm)125.1
Μήκος πλοίου (cm)167.01
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 Ημιηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3300 Lb. Χωρητικότητα
€7,551.33 /μονάδα