VESTIL EPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPH Μοντέλο: EPC-20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale2 3 / 8 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος14.562 "
Βάθος γνάθου2.9 "
Μήκος4.312 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.8 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2.375 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος13.78 "
συνολικό ύψος6.89 "
Συνολικό μήκος4.31 "
Συνολικό πάχος2.56 "
συνολικό πλάτος2.38 "
Πάχος Πλάκας25 / 32 "
Δαχτυλίδι Ντία.2.68 "
Βάθος λαιμού2.9 "
Πλάτος2.38 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)36.99
Μήκος πλοίου (cm)10.95
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL EPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 τόνοι.0.6 "€221.74
VESTIL EPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 τόνοι.1"€493.86
VESTIL EPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, χωρητικότητας 6600 | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 τόνοι.1.88 "€740.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPC-20 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€357.76 /μονάδα