Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL EPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPG Μοντέλο: EPC-10
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
€221.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας πλάκας
Άνοιγμα Bale1 13 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΑυτόματο κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Ύψος8.562 "
Βάθος γνάθου1.6 "
Μήκος4.125 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΚάθετος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας πλάκας
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκας0.6 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.8125 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος8.07 "
συνολικό ύψος4.13 "
Συνολικό μήκος4.13 "
Συνολικό πάχος1.73 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Πάχος Πλάκας19 / 32 "
Δαχτυλίδι Ντία.1.18 "
Βάθος λαιμού1.6 "
Πλάτος1.75 "
Όριο φόρτου εργασίας0.5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)21.75
Μήκος πλοίου (cm)10.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil HOOK-S-4 Περιστρεφόμενος γάντζος: Αυτοί οι περιστρεφόμενοι γάντζοι συνοδεύονται από σχισμή και χρησιμοποιούνται για την ανύψωση κάθετων σφιγκτήρων χρησιμοποιώντας ανυψωτικό.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για τη σωστή λειτουργία αυτού του σφιγκτήρα πλάκας;

A.

  • Αυτός ο σφιγκτήρας πλάκας χρησιμοποιείται κυρίως σε χαλύβδινα φύλλα. Δεν έχει σχεδιαστεί για πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.
  • Το φύλλο/πλάκα πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον το ελάχιστο ομοιόμορφο βάρος πλάκας (MUPW) του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας πλάκας Vestil EPC-10 με χωρητικότητα 1000 lb έχει MUPW 200 lb.
  • Η πλάκα που ανυψώνεται πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια.
  • Η ανύψωση πλακών / φύλλων ίδιου πάχους μπορεί να προκαλέσει φθορά σε μια συγκεκριμένη περιοχή της λαβής σφιγκτήρα. Αντικαταστήστε τον σφιγκτήρα εάν απαιτείται.

Ε. Ποιοι είναι οι κανόνες ανύψωσης που πρέπει να ακολουθείτε κατά τη λειτουργία αυτού του σφιγκτήρα πλάκας;

A.

  • Οι χρήστες δεν θα πρέπει να σηκώνουν υλικό πάνω από τον εαυτό τους ή από άλλα άτομα που εργάζονται κοντά. Καθαρίστε την περιοχή και απομακρύνετε τους εργάτες πριν μετακινήσετε τα φορτία.
  • Θα πρέπει να σταθεροποιούν τα φορτία ενώ τα ανυψώνουν, τα κατεβάζουν ή τα μετακινούν στέκοντας στο μήκος του βραχίονα στο πλάι του υλικού και κρατώντας το προσαρτημένο άγκιστρο ανύψωσης ή το δέμα του σφιγκτήρα.
  • Διατηρείτε πάντα το επίπεδο φορτίου χωρίς να ταλαντεύεστε ή να περιστρέφετε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΆνοιγμα BaleΒάθος γνάθουσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΒάθος λαιμούΌριο φόρτου εργασίαςΜέγιστη. Συμβατό πάχος πλάκαςΤιμή
VESTIL EPC-20 Vertical Plate Clamp, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 τόνοι.0.8 "€357.76
VESTIL EPC-40 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 τόνοι.1"€493.86
VESTIL EPC-80 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, χωρητικότητας 6600 | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 τόνοι.1.88 "€740.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPC-10 Κάθετος σφιγκτήρας πλάκας, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€221.74 /μονάδα