Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 37/55 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 2-1 / 8 Πλάτος | AJ2JCQ 5UKK4

ABUS Λουκέτο 37/55 MK KD Διαφορετικό πλάτος Master 2-1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JCQ Μοντέλο: 37/55 MK KDCross Ref: 5UKK4
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
€190.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Υψος σώματος1.875 "
Υλικό σώματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2.125 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικά, Δάσκαλε
Αρ. Εθνικού αποθέματοςΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών7
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού694
ΑκατάλληλοΝαι
Δέσμευση Dia.13 / 32 "
Ύψος δεσμών1"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος δεσμώνΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΥλικό σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΤιμή
ABUS 41/30 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 4 Πλάτος | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 ΜΚ ΚΔ5 / 8 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας11 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι7 / 8 "1.25 "€23.68
ABUS 41HB / 30 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 4 πλάτος AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας11 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι7 / 8 "1.25 "€25.95
ABUS 41/40 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-1 / 2 Πλάτος | AJ2JCB 5UKH4 41/40 ΜΚ ΚΔ1.875 "Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας13 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.5 "€26.59
ABUS 41HB/40 MK KD Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό Master 1-1/2 Πλάτος | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Μπλε1.375 "Σκληρυμένος χάλυβας13 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.5 "€30.28
ABUS 41/45 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-3 / 4 Πλάτος | AJ2JCD 5UKH6 41/45 ΜΚ ΚΔ7 / 8 "Μπλε1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας7 / 8 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.75 "€29.73
ABUS 41HB / 45 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 1-3 / 4 Πλάτος | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Μπλε1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας7 / 8 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1"1.75 "€32.89
ABUS 41/50 MK KD Keyed Padlock Διαφορετικό Master 2 Πλάτος | AJ2JCF 5UKH8 41/50 ΜΚ ΚΔ1"Μπλε1.625 "Σκληρυμένος χάλυβας15 / 16 "Ανακυκλωμένο ατσάλι1.187 "2"€35.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS Λουκέτο 37/55 MK KD Διαφορετικό πλάτος Master 2-1/8
€190.92 /μονάδα