VESTIL ELEC-2448-2 Καρότσι ηλεκτρολόγου, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Καρότσι ηλεκτρολόγου, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLP Μοντέλο: ELEC-2448-2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ηλεκτρολόγου
Μήκος κάτω καταστρώματος47 5 / 8 "
Πλάτος κάτω καταστρώματος24 1 / 2 "
Κάτω ράφι6 13 / 16 "
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
Συμπτυγμένο εύρος χρήσης24 1 / 2 "
Πτυσσόμενο πλάτος24.5 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΜπλε
Εκτεταμένο εύρος χρήσης40 3 / 16 "
Εκτεταμένο πλάτος40 3 / 16 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος41.19 "
Περιλαμβάνει2 άκαμπτοι τροχίσκοι και 2 περιστρεφόμενοι τροχίσκοι με φρένο. Top Deck 35-1116 In. x 24-1/2 In.; Κάτω κατάστρωμα 47-5/8 ίντσες. x 24-1/2 In.; 6-13/16 Σε. Κάτω ράφι
Μήκος47.63 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Μήκος κορυφαίου καταστρώματος35 11 / 16 "
Πλάτος επάνω καταστρώματος24 1 / 2 "
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 3 / 16 "
Πλάτος40.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.35
Ύψος πλοίου (cm)104.62
Μήκος πλοίου (cm)120.97
Πλάτος πλοίου (cm)102.08
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι φτιαγμένο αυτό το καρότσι ηλεκτρολόγου;

A. Αυτό το καρότσι ηλεκτρολόγων Vestil ELEC-2448-2 έχει ατσάλινη κατασκευή με μπλε επίστρωση πούδρας για αντοχή και ανθεκτικότητα σε δύσκολες συνθήκες.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα καρότσι ηλεκτρολόγου Vestil ELEC-2448-2;

Α. Αυτό το καρότσι ηλεκτρολόγου μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 1000 λίβρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Καρότσι ηλεκτρολόγου, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€844.73 /μονάδα