VESTIL EHLTS-3-31 Ανύψωση Ψαλιδιού Μονού Ποδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RJM

VESTIL EHLTS-3-31 Single Leg Scissor Lift, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RJM Μοντέλο: EHLTS-3-31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,182.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα3000 lbs.
Ύψος7"
Μήκος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος36 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Φάση3
Υψωμένο ύψος31 "
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 276.3
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΤύπος λειτουργίαςΧρόνος ταξιδιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL EHLTS-1-31 Ανύψωση Ψαλιδιού Μονού Ποδιού, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RJH EHLTS-1-311000 lbs.7"48 "---48 "€6,480.20
VESTIL EHLTS-2-31 Single Leg Scissor Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "€7,433.94
VESTIL EHLTS-2436-2-31 Single Leg Scissor Lift, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RJK EHLTS-2436-2-312000 lbs.7"39 "12 δευτ./ft.Κρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό12 sec.24.38 "€7,432.38
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Ανύψωση ψαλιδιού μονής ποδιού, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 δευτ./ft.Κουμπί, Ηλεκτρικό23 sec.24.38 "€9,922.40
VESTIL EHLTS-4-31 Ανύψωση ψαλιδιού μονής ποδιού, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "€9,922.42
VESTIL EHLTS-5-31 Ανύψωση Ψαλιδιού Μονού Ποδιού, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "€10,267.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTS-3-31 Single Leg Scissor Lift, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€9,182.12 /μονάδα