VESTIL EHLT-6-82 Electric Hydraulic Lift Table, 6000 lb., 82 Inch Height | CE3CVG

VESTIL EHLT-6-82 Electric Hydraulic Lift Table, 6000 lb., 82 Inch ύψος

Στοιχείο: CE3CVG Μοντέλο: EHLT-6-82
€20,745.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ηλεκτρικών ανελκυστήρων
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος82 "
Μήκος144 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΚάθετο ταξίδιΧωρητικότηταΥψωμένο ύψοςΧρόνος ταξιδιούΤιμή
VESTIL EHLT-2448-2-43 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 24 x 48 inch Size, Blue, Steel | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€6,243.99
VESTIL EHLT-2448-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 24 x 48 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,839.74
VESTIL EHLT-2448-4-43 Electric Hydraulic Lift Table, 4000 lb., 24 x 48 Inch Size, Blue, Steel | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,734.61
VESTIL EHLT-2466-2-55 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 24 x 66 Inch Size, Blue, Steel | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€8,072.48
VESTIL EHLT-3060-2-43 Electric Hydraulic Lift Table, 2000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€6,070.74
VESTIL EHLT-3060-3-43 Electric Hydraulic Lift Table, 3000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€6,839.74
VESTIL EHLT-3060-4-43 Electric Hydraulic Lift Table, 4000 lb., 30 x 60 inch Size, Blue, Steel | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€7,734.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLT-6-82 Electric Hydraulic Lift Table, 6000 lb., 82 Inch ύψος
€20,745.54 /μονάδα