VESTIL EH-6024 Economizer Dock Plate, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7REW Μοντέλο: EH-6024

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.5 "
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ κάμψης από την άκρη της πλάκας σύνδεσης9"
Απόσταση από Bend to Edge9"
HandlesΝαι
Ύψος6.5 "
Διαφορά ύψους3"
Διαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρτας3"
Διαφορά ύψους3"
Ύψος ποδιού6"
Μήκος ποδιού6"
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος66 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
ΑρχικόOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος60 "
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΤιμή
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€455.22
VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-€522.48
VESTIL EH-3036 Economizer Dock Plate, 3500 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€635.54
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€818.87
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€534.05
VESTIL EH-3630 Economizer Dock Plate, 5100 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΡΕΑ EH-3630-30 "42 "6.5 "-€582.73
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€725.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EH-6024 Economizer Dock Plate, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€788.86 /μονάδα