Ηλεκτρικός κύλινδρος VESTIL ECR-45-S, Μονό δοχείο | AG7RDC

VESTIL ECR-45-S Καρούλι ηλεκτρικού καλωδίου, μονή υποδοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RDC Μοντέλο: ECR-45-S

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός εύκαμπτος σωλήνας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Ενσωματωμένος διακόπτης κυκλώματοςΟχι
Υλικό περιβλήματοςΑτσάλι
ΧρώμαRed
καλώδιο Μήκος45 πόδια.
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό καλώδιο
Συχνότητα60 Hz
Ύψος13.25 "
Hz60
Μέσα έξωIndoor
Μήκος12.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός καταστημάτων1
Αριθμός Pigtail Prong3
Φάση1
Μήκος κοτσιδάκι48 "
Δοχείο15A
Σύρμα δοχείου3
RetractableΝαι
Περιλαμβάνεται βάσηΟχι
Τάση115V AC
Πλάτος9.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)23.81
Κωδικός ΕΣ8479810000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΑριθμός καταστημάτωνΔοχείοΤιμή
Ηλεκτρικός κύλινδρος VESTIL ECR-45-D, Διπλό δοχείο | AG7RDB ECR-45-Δ45 πόδια.220A€1,169.76
VESTIL ECR-50 Ηλεκτρικό καλώδιο, Λάμπα με δοχείο | AG7RDD ECR-5050 πόδια.1-€982.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ECR-45-S Καρούλι ηλεκτρικού καλωδίου, μονή υποδοχή
€1,072.37 /μονάδα