VESTIL ECH-60-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 6000 lb., Yellow, Steel, 115V

Στοιχείο: AG7RCP Μοντέλο: ECH-60-1PH
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,108.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 8/9 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 8/9"
Δωμάτιο κεφαλής29-1 / 2 "
Χώρος στο ύψος29 1 / 2 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής29 1 / 2 "
Ύψος98 2 / 5 "
Υψηλής Ταχύτητας3.5 fpm
HP1 1/2 ίππους
Μήκος16 1 / 2 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης4 FPM
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Φάση1
Τυπικός ανελκυστήρας10 πόδια.
Τάση115V
Πλάτος26 8 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)249.94
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)68.33
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑνύψωση ύψουςΔωμάτιο κεφαλήςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL ECH-03 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 300 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-06 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 600 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 10000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€27,171.22
VESTIL ECH-10-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 1000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 1000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | ΑΓ7ΡΧ ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 2000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας, 3 φάση, 2000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ECH-60-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 6000 lb., Yellow, Steel, 115V
€12,108.71 /μονάδα