VESTIL ECH-06 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας, 1 φάση, 600 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 115V

Στοιχείο: AG7RCE Μοντέλο: ECH-06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 8/9 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 8/9"
Δωμάτιο κεφαλής11-1 / 16 "
Χώρος στο ύψος11 1 / 16 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής11 1 / 16 "
Ύψος12 "
Υψηλής Ταχύτητας8 fpm
HP1 1/2 ίππους
Μήκος9 5 / 6 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης8 FPM
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Φάση1
Τυπικός ανελκυστήρας10 πόδια.
Τάση115V
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)30.32
Μήκος πλοίου (cm)25
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑνύψωση ύψουςΔωμάτιο κεφαλήςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL ECH-03 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 300 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 10000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€27,171.22
VESTIL ECH-10-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 1000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 1000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | ΑΓ7ΡΧ ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 2000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας, 3 φάση, 2000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 4000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ECH-06 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας, 1 φάση, 600 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 115V