VESTIL ECH-20-3PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 3 Phase, 2000 lb., Yellow, Steel, 460V

Στοιχείο: AG7RCK Μοντέλο: ECH-20-3PH
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,930.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο Beam Flange WΈως 8/9 "
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΈως 8/9"
Δωμάτιο κεφαλής16 "
Χώρος στο ύψος16 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής16 "
Ύψος86 2 / 5 "
Υψηλής Ταχύτητας14 fpm
HP2 1/2 ίππους
Μήκος13 4 / 5 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 FPM
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Φάση3
Τυπικός ανελκυστήρας10 πόδια.
Τάση460V
Πλάτος21 8 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)219.46
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)55.63
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑνύψωση ύψουςΔωμάτιο κεφαλήςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL ECH-03 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 300 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-06 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 600 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 10000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€27,171.22
VESTIL ECH-10-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 1000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας, 3 φάση, 1000 λίβρες, κίτρινο, χάλυβας, 460V | ΑΓ7ΡΧ ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 2000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 1 Phase, 4000 lb., Yellow, Steel, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ECH-20-3PH Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας, 3 Phase, 2000 lb., Yellow, Steel, 460V
€7,930.65 /μονάδα