VESTIL E-MT-2 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNV

VESTIL E-MT-2 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RNV Μοντέλο: E-MT-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€326.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι
Χωρητικότητα2,000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ταιριάζει στο Beam Flange W2 1/2 "έως 10 1/8"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού2 1/2 "έως 10 1/8"
Χώρος στο ύψος2 5 / 8 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής2 5 / 8 "
Ύψος7.5 "
Μήκος12.125 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητη ώθηση
Συνολικό βάθος9 5 / 8 "
συνολικό ύψος2.62 "
συνολικό πλάτος12 1 / 8 "
Πλάτος9.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)30.8
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαΤαιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΜέγεθος χώρου κεφαλήςΧωρητικότητα φορτίουΕπιχείρησηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL E-MT-1 Push Eye Manual Καρότσι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNQ E-MT-111 "Πορτοκαλί2 "έως 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση8"2 1/2 "έως 6.56"€195.99
VESTIL E-MT-10 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Πορτοκαλί3 "έως 9"4"10000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση14 5 / 8 "4 "έως 11.94"€909.07
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manual, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Πορτοκαλί3 "έως 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας14 5 / 8 "8.62 "€1,194.00
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manual, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNU E-MT-1-C12 "Μπλε2 1/2 "έως 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας8"4 1/2 "έως 6 1/4"€267.73
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manual, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Πορτοκαλί2 1/2 "έως 5 1/2"5"2000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας9 5 / 8 "5 "έως 7 1/4"€344.86
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-4 Push Eye, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNX E-MT-411.88 "Πορτοκαλί2 1/2 "έως 8 5/8"3"4000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση11 "3 "έως 7 3/4"€441.08
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-4-C Geared Eye Manual, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNY E-MT-4-C12 "Πορτοκαλί3 "έως 6 1/2"6"4000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας11 3 / 4 "6 "έως 7.81"€422.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL E-MT-2 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€326.12 /μονάδα