Τρόλεϊ VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manual, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNU

VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manual τρόλεϊ, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RNU Μοντέλο: E-MT-1-C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας10 πόδια.
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στο Beam Flange W2 1/2 "έως 5 1/2"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού2 1/2 "έως 5 1/2"
Χώρος στο ύψος4 1 / 2 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής4 1 / 2 "
Ύψος6.25 "
Μήκος8"
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος4 1/2 "έως 6 1/4"
συνολικό πλάτος12 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧρώμαΤαιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΜέγεθος χώρου κεφαλήςΧωρητικότητα φορτίουΕπιχείρησηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL E-MT-1 Push Eye Manual Καρότσι, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNQ E-MT-111 "Πορτοκαλί2 "έως 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση8"2 1/2 "έως 6.56"€195.99
VESTIL E-MT-10 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Πορτοκαλί3 "έως 9"4"10000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση14 5 / 8 "4 "έως 11.94"€909.07
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manual, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Πορτοκαλί3 "έως 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας14 5 / 8 "8.62 "€1,194.00
VESTIL E-MT-2 Push Eye Manual Τρόλεϊ, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "Πορτοκαλί2 1/2 "έως 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση9 5 / 8 "2.62 "€326.12
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manual, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Πορτοκαλί2 1/2 "έως 5 1/2"5"2000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας9 5 / 8 "5 "έως 7 1/4"€344.86
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-4 Push Eye, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNX E-MT-411.88 "Πορτοκαλί2 1/2 "έως 8 5/8"3"4000 lbs.Χειροκίνητη ώθηση11 "3 "έως 7 3/4"€441.08
Τρόλεϊ VESTIL E-MT-4-C Geared Eye Manual, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RNY E-MT-4-C12 "Πορτοκαλί3 "έως 6 1/2"6"4000 lbs.Χειροκίνητο γρανάζι αλυσίδας11 3 / 4 "6 "έως 7.81"€422.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manual τρόλεϊ, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€267.73 /μονάδα