VESTIL DTH-1000 Οριζόντιο Ημιαυτόματο Τύμπανο Tong, 1000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο | AG7QYY

VESTIL DTH-1000 Οριζόντια Ημιαυτόματη Τύμπανο Tong, 1000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYY Μοντέλο: DTH-1000

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-Αυτόματο Drum Tong
Χωρητικότητα1000 lbs.
Διάκενο μεταξύ των ποδιών35 7 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος3 1 / 2 "
Σχέδιο κεφαλής τυμπάνουΑνοιχτό κλειστό
Υλικό τυμπάνουΊνα, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος21 3 / 4 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος τυμπάνου35 7 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χρήση με βαρέλια από χάλυβα, ίνες55 gal.
Πλάτος41 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)55.25
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)104.78
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DTH-1000 Οριζόντια Ημιαυτόματη Τύμπανο Tong, 1000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€192.98 /μονάδα