VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, Ρυθμιζόμενο, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYB Μοντέλο: DRUM-XH

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€299.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο Drum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2.5 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό τυμπάνουΤύμπανα 30, 55, 85 & 95 γαλλονιών
Μέγεθος δοκού30 γαλ., 55 γαλ., 85 γαλ., 95 γαλ.
Εκτεταμένη Μήκος37 11 / 16 "
Εκτεταμένο πλάτος37 11 / 16 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος5.31 "
Μήκος35.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου95 gal.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
ΣτυλΡυθμιζόμενες τιράντες
Λειτουργία κλίσηςΟχι
Πλάτος35.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέσα Dia.ΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΣτυλΤιμή
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, στρογγυλό με λαβή, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWK DRUM-DRH-HRDrum Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Ατσάλι4Με λαβή€175.96
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWN DRUM-HDDrum Dolly8"2000 lbs.4"-Ατσάλι4-€261.97
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, από ανοξείδωτο χάλυβα, 55 γαλόνια | AG7QXU DRUM-SS-55-ΗDrum Dolly6"800 lbs.3"-Ανοξείδωτο ατσάλι4-€330.54
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, ρυθμιζόμενο, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QYA DRUM-XCΡυθμιζόμενο Drum Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Ατσάλι4Ρυθμιζόμενες τιράντες€303.35
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, από ανοξείδωτο ατσάλι, 5 ακτίνες | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-ΝDrum Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ανοξείδωτο ατσάλι5-€468.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, Ρυθμιζόμενο, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€299.23 /μονάδα