VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWN Μοντέλο: DRUM-HD

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€261.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος8"
Μήκος24.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό μέγεθος τυμπάνου55 gal.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Λειτουργία κλίσηςΟχι
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.Μέσα Dia.ΥλικόΑριθμός τροχίσκωνΣτυλΤιμή
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, στρογγυλό με λαβή, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWK DRUM-DRH-HRDrum Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Ατσάλι4Με λαβή€175.96
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, από ανοξείδωτο χάλυβα, 55 γαλόνια | AG7QXU DRUM-SS-55-ΗDrum Dolly6"800 lbs.3"-Ανοξείδωτο ατσάλι4-€330.54
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, ρυθμιζόμενο, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7QYA DRUM-XCΡυθμιζόμενο Drum Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Ατσάλι4Ρυθμιζόμενες τιράντες€303.35
VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, Ρυθμιζόμενο, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QYB DRUM-XHΡυθμιζόμενο Drum Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Ατσάλι4Ρυθμιζόμενες τιράντες€299.23
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, από ανοξείδωτο ατσάλι, 5 ακτίνες | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-ΝDrum Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ανοξείδωτο ατσάλι5-€468.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€261.97 /μονάδα