VESTIL DRP-V-4824 Dunnage Rack, αεριζόμενο επάνω μέρος, μέγεθος 48 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QVZ Μοντέλο: DRP-V-4824

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€227.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDunnage Rack
Χωρητικότητα700 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος24 "
Υλικό πλαισίωνHDPE
Ύψος12 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου700 lbs.
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων1
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος48 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL DRP-S-3624 Rack Dunnage, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 36 x 24 ίντσες | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "€160.15
VESTIL DRP-S-3636 Dunnage Rack, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 36 x 36 ίντσες | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "€214.70
VESTIL DRP-S-4824 Dunnage Rack, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 48 x 24 ίντσες | AG7QVR DRP-S-482424 "900 lbs.48 "€246.14
VESTIL DRP-S-6624 Rack Dunnage, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 66 x 24 ίντσες | AG7QVT DRP-S-662424 "1400 lbs.66 "€260.40
VESTIL DRP-S-6636 Dunnage Rack, Στερεό επάνω μέρος, Μέγεθος 66 x 36 ίντσες | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "€373.53
VESTIL DRP-S-9624 Rack Dunnage, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 96 x 24 ίντσες | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "€334.91
RFQ
VESTIL DRP-S-9636 Dunnage Rack, Μασίφ επάνω μέρος, Μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "€502.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRP-V-4824 Dunnage Rack, αεριζόμενο επάνω μέρος, μέγεθος 48 x 24 ίντσες
€227.45 /μονάδα