VESTIL DR-CART-3-HLK Steel Cart, για ράφι/λαβή αποθήκευσης τυμπάνων

Στοιχείο: AG7QUW Μοντέλο: DR-CART-3-HLK
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,179.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα2400 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας2"
Ύψος κούνιας5"
Πλάτος Κούνιας30.38 "
Βάθος80.1875 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Χειριστείτε Πλάτος27.38 "
Ύψος39.81 "
Μήκος80.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων3
Αριθμός πίσω περιστρεφόμενου τροχού με φρένο2
Αριθμός περιστρεφόμενου τροχού2
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Αφαιρούμενη λαβήΝαι
Πλάτος30.62 "
Δουλεύει μεDRUM-RACK-3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)101.12
Μήκος πλοίου (cm)203.68
Πλάτος πλοίου (cm)77.79
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL DR-CART-2-HLK Steel Cart, για δύο τύμπανα αποθήκευσης με λαβή | AG7QUU Dr-cart-2-hlk1600 lbs.54.0625 "€973.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DR-CART-3-HLK Steel Cart, για ράφι/λαβή αποθήκευσης τυμπάνων
€1,179.19 /μονάδα