VESTIL DR-CART-2-HLK Steel Cart, για δύο τύμπανα αποθήκευσης με λαβή | AG7QUU

VESTIL DR-CART-2-HLK Steel Cart, για δύο ράφι αποθήκευσης τυμπάνων με λαβή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QUU Μοντέλο: DR-CART-2-HLK

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1600 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας2"
Ύψος κούνιας5"
Πλάτος Κούνιας30.38 "
Βάθος54.0625 "
Drum Dia.24 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Χειριστείτε Πλάτος27.38 "
Ύψος39.81 "
Μήκος54.062 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων2
Αριθμός πίσω περιστρεφόμενου τροχού με φρένο2
Αριθμός περιστρεφόμενου τροχού2
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Αφαιρούμενη λαβήΝαι
Πλάτος30.62 "
Δουλεύει μεDRUM-RACK-2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)101.12
Μήκος πλοίου (cm)137.32
Πλάτος πλοίου (cm)77.79
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή
VESTIL DR-CART-3-HLK Steel Cart, για ράφι/λαβή αποθήκευσης τριών τυμπάνων | AG7QUW Dr-cart-3-hlk2400 lbs.80.1875 "€1,179.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DR-CART-2-HLK Steel Cart, για δύο ράφι αποθήκευσης τυμπάνων με λαβή
€973.15 /μονάδα