VESTIL DLINE-55-18-AS Antistate Smooth Rigid Liner, 55 Gallon, 18 mm | AG7QRA

VESTIL DLINE-55-18-AS Antistate Smooth Rigid Liner, 55 Gallon, 18 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QRA Μοντέλο: DLINE-55-18-AS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτη επένδυση
Χωρητικότητα55 gal.
Ποσότητα θήκης15
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέγεθος δοχείου55 gal.
Βάθος22.5 "
Διάμετρος22 1 / 2 "
Ύψος34 "
Μήκος22.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Μονάδες μέτρησηςΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
συσκευασία15
ΣτυλΆκαμπτος
Πάχος18 χιλιάδες
ΧαρακτηριστικάΛείο, Αντιστατικό
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ3923210095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότηταΠοσότητα θήκηςΑριθμός χαρτοκιβωτίωνσυσκευασίαΣτυλΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL DLINE-15-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 15 γαλόνια | AG7QQH DLINE-15-ΡΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας15 gal.200200-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση4 χιλιάδεςΞεφλουδίστε€1,139.61
VESTIL DLINE-15-T Tie Off Στρογγυλή επένδυση τυμπάνου, 15 γαλόνι | AG7QQJ DLINE-15-ΤΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας15 gal.150150-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση4 χιλιάδεςΔέστε€887.54
VESTIL DLINE-30-15-ACC Rigid Accordion Drum Liner, 30 Gallon, 15 Mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας30 gal.--25 κουτίΑκορντεόν15 χιλιάδες-€589.87
VESTIL DLINE-30-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 30 γαλόνια | AG7QQL DLINE-30-ΡΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας30 gal.150150-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση4 χιλιάδεςΞεφλουδίστε€913.42
VESTIL DLINE-30-T Tie Off Στρογγυλή επένδυση τυμπάνου, 30 γαλόνια | AG7QQM DLINE-30-ΤΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας30 gal.150150-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση4 χιλιάδεςΔέστε€970.58
VESTIL DLINE-55-10-P Peel Over Round Bottom Liner, 55 Gallon, 10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-ΡΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας55 gal.5050-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση10 χιλιάδεςΞεφλουδίστε€658.45
VESTIL DLINE-55-10-T Tie Off Στρογγυλή κάτω επένδυση, 55 γαλόνια, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-ΤΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας55 gal.5050-Ευέλικτη, στρογγυλή βάση10 χιλιάδεςΔέστε€750.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DLINE-55-18-AS Antistate Smooth Rigid Liner, 55 Gallon, 18 mm
€437.93 /μονάδα