VESTIL DKL-10 Dock Ladder, Walk-through Style, 10 Step

Στοιχείο: AG7QPQ Μοντέλο: DKL-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€956.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η σκάλα
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων12 "
Απόσταση από Dock Face8 3 / 8 "
Ύψος161.5 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος8.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Αριθμός βημάτων10
Ρουνγκ Ντια.1"
Βάθος βημάτων1-5 / 8 "
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων111 "
Συνολική απόσταση βημάτων11 "
Πλάτος20.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)410.21
Μήκος πλοίου (cm)21.43
Πλάτος πλοίου (cm)51.59
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός βημάτωνΣυνολική απόσταση βημάτωνΤιμή
VESTIL DKL-2 Dock Ladder, Walk-through Style, 2 Step | AG7QPR DKL-265.5 "215 "€387.89
VESTIL DKL-3 Dock Ladder, Διαδρομή, 3 Βήμα | AG7QPT DKL-377.5 "327 "€422.18
RFQ
VESTIL DKL-4 Dock Ladder, Walk-through Style, 4 Step | AG7QPU DKL-489.5 "439 "€500.95
RFQ
VESTIL DKL-5 Dock Ladder, Walk-through Style, 5 Step | AG7QPV DKL-5101.5 "551 "€576.95
RFQ
VESTIL DKL-6 Dock Ladder, Διαδρομή, 6 Βήμα | AG7QPW DKL-6113.5 "663 "€651.29
RFQ
VESTIL DKL-7 Dock Ladder, Walk-through Style, 7 Step | AG7QPX DKL-7125.5 "775 "€680.02
RFQ
VESTIL DKL-8 Dock Ladder, Στυλ περπάτημα, 8 Βήμα | AG7QPY DKL-8137.5 "887 "€807.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DKL-10 Dock Ladder, Walk-through Style, 10 Step
€956.30 /μονάδα