VESTIL DKL-2 Dock Ladder, Walk-through Style, 2 Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QPR Μοντέλο: DKL-2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η σκάλα
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων12 "
Απόσταση από Dock Face8 3 / 8 "
Ύψος65.5 "
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος8.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Αριθμός βημάτων2
Ρουνγκ Ντια.1"
Βάθος βημάτων1-5 / 8 "
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων15 "
Συνολική απόσταση βημάτων15 "
Πλάτος20.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)166.37
Μήκος πλοίου (cm)21.43
Πλάτος πλοίου (cm)51.59
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός βημάτωνΣυνολική απόσταση βημάτωνΤιμή
VESTIL DKL-10 Dock Ladder, Στυλ περίπατου, 10 Βήμα | AG7QPQ DKL-10161.5 "1011 "€956.30
RFQ
VESTIL DKL-3 Dock Ladder, Διαδρομή, 3 Βήμα | AG7QPT DKL-377.5 "327 "€422.18
RFQ
VESTIL DKL-4 Dock Ladder, Walk-through Style, 4 Step | AG7QPU DKL-489.5 "439 "€500.95
RFQ
VESTIL DKL-5 Dock Ladder, Walk-through Style, 5 Step | AG7QPV DKL-5101.5 "551 "€576.95
RFQ
VESTIL DKL-6 Dock Ladder, Διαδρομή, 6 Βήμα | AG7QPW DKL-6113.5 "663 "€651.29
RFQ
VESTIL DKL-7 Dock Ladder, Walk-through Style, 7 Step | AG7QPX DKL-7125.5 "775 "€680.02
RFQ
VESTIL DKL-8 Dock Ladder, Στυλ περπάτημα, 8 Βήμα | AG7QPY DKL-8137.5 "887 "€807.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DKL-2 Dock Ladder, Walk-through Style, 2 Step
€387.89 /μονάδα