VESTIL DCR-880-H-HP Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJW Μοντέλο: DCR-880-H-HP

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,233.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας3"
Ύψος κούνιας2"
Πλάτος Κούνιας16.5 "
Drum ActionΦορτίο
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ύψος70.75 "
Εύρος σιαγόνων31 "έως 77.5"
Μήκος50 "
Χωρητικότητα φορτίου880 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων1
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Πνευματικά Αυτοματοποιημένο
Πλάτος68.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.1
Ύψος πλοίου (cm)179.71
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)174.94
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
Μεταφορέας τυμπάνου ποδιού VESTIL DCR-880-H, Μονό τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJU DCR-880-ΗΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.1500 lbs.Φορτίο1€2,120.41
VESTIL DCR-880-H-DC DC φορητός μεταφορέας τυμπάνων, Μονό τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJV DCR-880-Η-DCΜπαταρία, DC PowerΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.1500 lbs.Φορτίο1€5,833.02
VESTIL DCR-880-H-HP-DC Φορητός μεταφορέας τυμπάνων DC, Μονό Τύμπανο, 880 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCΜπαταρία, DC PowerΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.880 lbs.Φορτίο1€5,811.62
VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJY DCR-880-ΜΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.880 lbs.Φορτίο1€1,792.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCR-880-H-HP Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Χωρητικότητα
€2,233.62 /μονάδα