VESTIL DCR-880-H-DC DC φορητός μεταφορέας τυμπάνων, Μονό τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJV

VESTIL Φορητός μεταφορέας τυμπάνων DCR-880-H-DC DC, Single Drum, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJV Μοντέλο: DCR-880-H-DC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,833.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας2"
Ύψος κούνιας3"
Πλάτος Κούνιας16.5 "
Drum ActionΦορτίο
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ύψος43.56 "
Μήκος55.88 "
Χωρητικότητα φορτίου1,500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τυμπάνων1
ΕπιχείρησηDC
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία, DC Power
Πλάτος68.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.1
Ύψος πλοίου (cm)110.65
Μήκος πλοίου (cm)141.92
Πλάτος πλοίου (cm)175.1
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
Μεταφορέας τυμπάνου ποδιού VESTIL DCR-880-H, Μονό τύμπανο, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJU DCR-880-ΗΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.1500 lbs.Φορτίο1€2,120.41
VESTIL DCR-880-H-HP Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJW DCR-880-Η-ΗΡΕγχειρίδιο, Πνευματικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.880 lbs.Φορτίο1€2,233.62
VESTIL DCR-880-H-HP-DC Φορητός μεταφορέας τυμπάνων DC, Μονό Τύμπανο, 880 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCΜπαταρία, DC PowerΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.880 lbs.Φορτίο1€5,811.62
VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Χωρητικότητα | AG7QJY DCR-880-ΜΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.880 lbs.Φορτίο1€1,792.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορητός μεταφορέας τυμπάνων DCR-880-H-DC DC, Single Drum, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€5,833.02 /μονάδα