Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DC-245 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, 24-1/2 ίντσας εσωτερικά διαμέτρου, Ασημί | AG7QHT

VESTIL DC-245 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, 24-1/2 ίντσας μέσα διάμετρος, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHT Μοντέλο: DC-245
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
€42.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα
ΑποδέχεταιΑνοίξτε το κεφάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος24.5 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge26 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)26
HandleΟχι
επικεφαλής ΤύποςΑνοίξτε το κεφάλι
Ύψος1.72 "
Μέσα Dia.24 1 / 2 "
Μήκος25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)4.37
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleεπικεφαλής ΤύποςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.συσκευασίαΤιμή
VESTIL DC-235 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου κλειστής κεφαλής, 23-13/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος, Ασημί | AG7QHR DC-235ΟχιΚλειστό κεφάλι1.75 "23 13 / 16 "Κάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα23.81 "1€37.02
VESTIL DC-245-H Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής με λαβή, 24-1/2 ίντσες εσωτερικά, ασημί | AG7QHU DC-245-ΗΝαιΑνοίξτε το κεφάλι3.25 "24 1 / 2 "Κάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα-1€45.61
VESTIL DC-235-15PKG Κάλυμμα τυμπάνου, Γαλβανισμένο, Κλειστή κεφαλή | CE3CJB DC-235-15PKGΟχιΚλειστό κεφάλι1.75 "23 13 / 16 "Κάλυμμα τυμπάνου24.25 "15€475.17
RFQ
VESTIL DC-245-15PKG Κάλυμμα τυμπάνου, Ανοιχτή Κεφαλή, Γαλβανισμένο | CE3CJC DC-245-15PKGΟχιΑνοίξτε το κεφάλι1.72 "24 1 / 2 "Κάλυμμα τυμπάνου25 "15€523.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DC-245 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, 24-1/2 ίντσας μέσα διάμετρος, ασημί
€42.82 /μονάδα