Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL DC-235 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου κλειστής κεφαλής, 23-13/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος, Ασημί | AG7QHR

VESTIL DC-235 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου κλειστής κεφαλής, 23-13/16 ίντσες εσωτερική διάμετρος, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHR Μοντέλο: DC-235
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
€37.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα
ΑποδέχεταιΚλειστό κεφάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος23.81 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge26 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)26
HandleΟχι
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Ύψος1.75 "
Μέσα Dia.23 13 / 16 "
Μήκος24.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.23.81 "
συσκευασία1
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleεπικεφαλής ΤύποςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΕκτός Dia.συσκευασίαΤιμή
VESTIL DC-245 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής, 24-1/2 ίντσας εσωτερικά διαμέτρου, Ασημί | AG7QHT DC-245ΟχιΑνοίξτε το κεφάλι1.72 "24 1 / 2 "Κάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα-1€42.82
VESTIL DC-245-H Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής με λαβή, 24-1/2 ίντσες εσωτερικά, ασημί | AG7QHU DC-245-ΗΝαιΑνοίξτε το κεφάλι3.25 "24 1 / 2 "Κάλυμμα τυμπάνου από χάλυβα-1€45.61
VESTIL DC-235-15PKG Κάλυμμα τυμπάνου, Γαλβανισμένο, Κλειστή κεφαλή | CE3CJB DC-235-15PKGΟχιΚλειστό κεφάλι1.75 "23 13 / 16 "Κάλυμμα τυμπάνου24.25 "15€475.17
RFQ
VESTIL DC-245-15PKG Κάλυμμα τυμπάνου, Ανοιχτή Κεφαλή, Γαλβανισμένο | CE3CJC DC-245-15PKGΟχιΑνοίξτε το κεφάλι1.72 "24 1 / 2 "Κάλυμμα τυμπάνου25 "15€523.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DC-235 Γαλβανισμένο κάλυμμα τυμπάνου κλειστής κεφαλής, 23-13/16 ίντσες εσωτερική διάμετρος, ασημί
€37.02 /μονάδα