VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Tilt Back Drum Truck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHH Μοντέλο: DBT-1000-PN

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€599.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΧάλυβας και πλαστικά βαρέλια 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.15 3 / 4 "
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου4"
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος27 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος63 "
Μήκος27 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος27 "
Πίσω Caster Dia.15.75 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος πίσω τροχίσκου4"
Διάμετρος τροχού15.75 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΥλικό πίσω τροχίσκουΠλάτος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Drum Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QHG DBT-100022.5 "10 "2"24.375 "59 "24.38 "Καλούπι σε καουτσούκ2"€433.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Tilt Back Drum Truck
€599.89 /μονάδα