VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Drum Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QHG

VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Drum Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHG Μοντέλο: DBT-1000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΑποδέχεταιΧάλυβας και πλαστικά βαρέλια 30 & 55 γαλλονιών
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΚαλούπι-καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
Βάθος24.375 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος59 "
Μήκος24.38 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων2
Συνολικό βάθος24.375 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΚαλούπι-καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)61.91
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάστερ Ντία.Πλάτος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΥλικό πίσω τροχίσκουΠλάτος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Tilt Back Drum Truck | AG7QHH DBT-1000-PN32 "15 3 / 4 "4"27 "63 "27 "Πνευματικός4"€599.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DBT-1000 Deluxe Tilt Back Drum Truck, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€433.73 /μονάδα