Γάντζος VESTIL D-FORK-10-SL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 3 x 23 x 21-5/8 ίντσες Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7QLR

VESTIL Άγκιστρο D-FORK-10-SL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 3 x 23 x 21-5/8 ίντσες Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QLR Μοντέλο: D-FORK-10-SL

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός γάντζος
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Για πάχος πιρουνιού3.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού14 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι3-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού6-5 / 16 "
Ύψος21.63 "
Τύπος γάντζουΔιπλή περιστροφή
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.2"
Εσωτερική διάμετρος γάντζου2"
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού20 9 / 16 "
Μήκος συγκράτησης ασφαλείας48 "
Ύψος τσέπης για χρήση3.5 "
Πλάτος τσέπης για χρήση6 5 / 16 "
Χρήση με πλάτος πιρουνιού4 "έως 6"
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)55.09
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΤύπος γάντζουΤιμή
Γάντζος VESTIL D-FORK-4-SL, Διπλό Περιστρεφόμενο Ανυψωτικό, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7QLT D-Fork-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Διπλή περιστροφή€329.24
Γάντζος VESTIL D-FORK-4-RL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | CE3CLR D-FORK-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Διπλό άκαμπτο€326.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Άγκιστρο D-FORK-10-SL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 3 x 23 x 21-5/8 ίντσες Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Ατσάλι
€569.73 /μονάδα