Γάντζος VESTIL D-FORK-4-RL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | CE3CLR

VESTIL D-FORK-4-RL Hook, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Capacity, Silver, Steel

Είδος: CE3CLR Model: D-FORK-4-RL
€326.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικός γάντζος
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Για πάχος πιρουνιού2.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού14 1 / 2 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7-1 / 4 "
Ύψος13.03 "
Τύπος γάντζουΔιπλό άκαμπτο
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Inner Hook Dia.1"
Εσωτερική διάμετρος γάντζου1"
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού20 9 / 16 "
Μήκος συγκράτησης ασφαλείας48 "
Ύψος τσέπης για χρήση2.5 "
Πλάτος τσέπης για χρήση7 1 / 4 "
Χρήση με πλάτος πιρουνιού4 "έως 6"
Πλάτος23.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΚέντρο τσέπης πιρουνιούΤύπος γάντζουΤιμή
Γάντζος VESTIL D-FORK-10-SL, Διπλό άκαμπτο ανυψωτικό, 3 x 23 x 21-5/8 ίντσες Μέγεθος, 10000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι, Χάλυβας | AG7QLR D-Fork-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Διπλή περιστροφή€569.73
Γάντζος VESTIL D-FORK-4-SL, Διπλό Περιστρεφόμενο Ανυψωτικό, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 ίντσες Μέγεθος, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7QLT D-Fork-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Διπλή περιστροφή€329.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-FORK-4-RL Hook, Double Rigid Hoist, 4000 Lb. Capacity, Silver, Steel
€326.44 /μονάδα