VESTIL D-50-LD-BL-S Self Dumping Hopper, Light Duty, 0.5 cu. yd., 2000 Lb., Sky Blue, Steel | CE3CFN

VESTIL D-50-LD-BL-S Self Dumping Hopper, Light Duty, 0.5 cu. υδ., 2000 Lb., Sky Blue, Steel

Στοιχείο: CE3CFN Μοντέλο: D-50-LD-BL-S
€1,891.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Μήκος καλωδίου48 "
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΟυρανόχρους
Κέντρο τσέπης πιρουνιού18 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Gauge12 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)12 γκα
Ύψος38 "
Μήκος51.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Τόμος1/2 cu υδ
Πλάτος32.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL D-100-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Blue, Steel | AG7PVL D-100-LD1 cu. υδ2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,060.89
VESTIL D-100-LD-GRN-T Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. υδ2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-GY-SG Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVP Δ-100-ΛΔ-ΓΥ-ΣΓ1 cu. υδ2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-ORG-C Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Orange, Steel | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. υδ2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-SR Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. υδ., 2000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. υδ2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-WHT Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., White, Steel | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. υδ2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-YEL Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Yellow, Steel | AG7PVU Δ-100-ΛΔ-ΥΕΛ1 cu. υδ2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-50-LD-BL-S Self Dumping Hopper, Light Duty, 0.5 cu. υδ., 2000 Lb., Sky Blue, Steel
€1,891.36 /μονάδα