VESTIL D-18H Προαιρετική σφραγίδα/καταφύγιο αποβάθρας, πλάτος 10 πόδια

Είδος: AG7PXY Μοντέλο: D-18H
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€236.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ για αποβάθρα
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος10 "
Μήκος18 "
ΥλικόVinyl
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 321.3
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-18H Προαιρετική σφραγίδα/καταφύγιο αποβάθρας, πλάτος 10 πόδια
€236.17 /μονάδα