VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe ανυψωτικό κυλίνδρου, σκληροί ελαστικοί τροχοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PTC Μοντέλο: CYL-DLX-1-HR

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€480.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος Ντόλυ
Μήκος βάσης15 1 / 2 "
Πλάτος βάσης12 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος27 "
Ύψος51 3 / 8 "
Μήκος27 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.11 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων15 1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων12 "
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός Σταθερών Τροχών2
Αριθμός οδηγών κυλίνδρων2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος52 1 / 8 "
Συνολικό μήκος27"
συνολικό πλάτος19 "
Roller Guide Dia.4"
Ύψος οδηγός κυλίνδρου1 1 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουΣκληρό καουτσούκ
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)130.33
Μήκος πλοίου (cm)68.42
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτοςΤιμή
Ανυψωτικό κυλίνδρου VESTIL CYL-D-1-HR, με σκληρούς τροχούς από καουτσούκ | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Σταθερό15 3 / 8 "€343.50
Ανυψωτικό κυλίνδρου VESTIL CYL-D-1-PN, με πνευματικούς τροχούς | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Πνευματικό, Σταθερό16 5 / 8 "€343.82
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe ανυψωτικό κυλίνδρου, πνευματικοί τροχοί | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Πνευματικός19 "€485.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe ανυψωτικό κυλίνδρου, σκληροί ελαστικοί τροχοί
€480.88 /μονάδα