VESTIL Ανυψωτικό κυλίνδρου CYL-D-1-HR, με σκληρούς ελαστικούς τροχούς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRY Μοντέλο: CYL-D-1-HR

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος Ντόλυ
Μήκος βάσης15 1 / 2 "
Πλάτος βάσης12 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος25 "
Ύψος54 "
Μήκος25 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.11 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων15 1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων12 "
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος54 "
Συνολικό μήκος25"
συνολικό πλάτος15 3 / 8 "
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχούΣταθερό
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος15 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)137.08
Μήκος πλοίου (cm)63.34
Πλάτος πλοίου (cm)39.05
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτοςΤιμή
Ανυψωτικό κυλίνδρου VESTIL CYL-D-1-PN, με πνευματικούς τροχούς | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Πνευματικό, Σταθερό16 5 / 8 "€343.82
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe ανυψωτικό κυλίνδρων, σκληροί τροχοί από καουτσούκ | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Σκληρό καουτσούκ19 "€480.88
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe ανυψωτικό κυλίνδρου, πνευματικοί τροχοί | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Πνευματικός19 "€485.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτικό κυλίνδρου CYL-D-1-HR, με σκληρούς ελαστικούς τροχούς
€343.50 /μονάδα