VESTIL CUP-3131 Container Step Platform, 31 Inch x 31 Inch Μέγεθος, 400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRG Μοντέλο: CUP-3131

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,857.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Μήκος βάσης30.94 "
Πλάτος βάσης30.94 "
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΟχι
Βάθος κάτω βήματος29.4375 "
Ύψος κάτω βήματος8 1 / 16 "
Πλάτος κάτω βήματος29.44 "
Χωρητικότητα485 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Γωνία αναρρίχησης90 μοίρες
ΧρώμαΑσημένιο
Αξιολόγηση καθηκόντων485 lbs.
Μπροστινό Caster Dia.4"
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας46.31 "
Υλικό κουπαστήςΑλουμίνιο
Ύψος46.31 "
Υλικό σκάλαςΑλουμίνιο
Μήκος30.937 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος εκφόρτωσης10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος εκφόρτωσης5 10 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα δίσκου ανταλλακτικών0 lbs.
Ύψος σιδηροτροχιάς46-5 / 16 ίντσες
Ύψος κιγκλιδώματος46 5 / 16 "
Μήκος κιγκλιδώματος22 3 / 8 "
Πλάτος κιγκλιδώματος22 3 / 8 "
Πίσω Caster Dia.4"
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Βάθος βημάτων29.4375 "
Βήμα ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος βήματος30.94 "
Βάθος κορυφαίας πλατφόρμας20.875 "
Ύψος κορυφαίας πλατφόρμας15 13 / 16 "
Πλάτος κορυφαίας πλατφόρμας20.88 "
Βάθος κορυφής βημάτων20.875 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων15.81 "
Πλάτος30.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)117.63
Μήκος πλοίου (cm)78.58
Πλάτος πλοίου (cm)78.58
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CUP-3131 Container Step Platform, 31 Inch x 31 Inch Μέγεθος, 400 Lb. Χωρητικότητα
€2,857.76 /μονάδα