VESTIL CST-KSM-6x2MR-R Τροχίσκο, καουτσούκ, άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BRL

VESTIL CST-KSM-6x2MR-R Τροχός, Καουτσούκ, Άκαμπτο, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BRL Μοντέλο: CST-KSM-6x2MR-R
€44.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα771 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος6"
Δοσίμετρο70 (+/-2) SHORE A
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος7 1 / 2 "
ΥλικόΚαουτσούκ
συνολικό ύψος7 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΌφσετΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Τροχίσκο, καουτσούκ, άκαμπτο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BRC CST-KSM-4x2MR-R551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Άκαμπτος τροχός-Άκαμπτος€32.03
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-S Τροχίσκο, καουτσούκ, περιστρεφόμενο, 4 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BRD CST-KSM-4x2MR-S551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-Στροφέας€36.62
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWB Τροχίσκο, καουτσούκ, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 4 x 2 ίντσες | CE3BRE CST-KSM-4x2MR-SWB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-Περιστρέψτε με φρένο€38.91
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWTB Τροχός, Καουτσούκ, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες | CE3BRF CST-KSM-4x2MR-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 9 / 16 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-Περιστρεφόμενος με Total Brake€45.78
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Τροχίσκο, καουτσούκ, άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BRG CST-KSM-5x2MR-R661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός1 1 / 4 "Άκαμπτος€25.16
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-S Τροχός, Καουτσούκ, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 5 x 2 ίντσες | CE3BRH CST-KSM-5x2MR-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος1 1 / 4 "Στροφέας€36.50
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Τροχίσκο, καουτσούκ, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 5 x 2 ίντσες | CE3BRJ CST-KSM-5x2MR-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος1 1 / 4 "Περιστρέψτε με φρένο€45.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-KSM-6x2MR-R Τροχός, Καουτσούκ, Άκαμπτο, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες
€44.63 /μονάδα