VESTIL CST-F-4x2ESD-R Caster, ESD πολυουρεθάνης, άκαμπτο, μέγεθος 4 x 2 ίντσες

Στοιχείο: CE3BKK Μοντέλο: CST-F-4x2ESD-R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα1000 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
ΧρώμαΛευκό, Γκρι
Διάμετρος4"
Δοσίμετρο87 (+/-5) SHORE A
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος5 3 / 4 "
Υλικόπολυουρεθάνης
συνολικό ύψος5 3 / 4 "
Μέγεθος επάνω πλάκας4 "x 4 1 / 2"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΔοσίμετροΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWB Τροχός, ESD Πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες | CE3BKL CST-F-4x2ESD-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"87 (-/+5) Shore A-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWTB1 Ρόδα, Πολυουρεθανική ESD, Περιστρεφόμενη, 4 x 2 ίντσες | CE3BKM CST-F-4x2ESD-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) SHORE A5 3 / 4 "Περιστρεφόμενος τροχίσκοςΠεριστρεφόμενος με Total Brake-
RFQ
VESTIL CST-F-5x2ESD-R Caster, Πολυουρεθάνη ESD, Άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BKQ CST-F-5x2ESD-R1200 lbs.5 "x 2"5"65 Ακτή Α5 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWB Τροχός, ESD Πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Φρένο, Μέγεθος 5 x 2 ίντσες | CE3BKR CST-F-5x2ESD-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Shore A-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWTB1 Τροχίσκο, Πολυουρεθάνη ESD, Περιστρεφόμενο, 5 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BKT CST-F-5x2ESD-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Shore A-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ
VESTIL CST-F-6x2ESD-R Caster, Πολυουρεθάνη ESD, Άκαμπτο, 6 x 2 ίντσες Μέγεθος | CE3BKX CST-F-6x2ESD-R1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5) SHORE A7 1 / 2 "Άκαμπτος τροχόςΆκαμπτος-
RFQ
VESTIL CST-F-6x2ESD-S Τροχός, ESD Πολυουρεθάνης, Περιστρεφόμενος, Μέγεθος 6 x 2 ίντσες | CE3BKY CST-F-6x2ESD-S1500 lbs.6 "x 2"6"87 (-/+5) Shore A-Περιστρεφόμενος τροχίσκος--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-F-4x2ESD-R Caster, ESD πολυουρεθάνης, άκαμπτο, μέγεθος 4 x 2 ίντσες