Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Μπλοκ στάθμευσης CS-S24-Y, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PQT Μοντέλο: CS-S24-Y

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€42.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριοχή στάθμευσης
Ύψος καναλιού1 / 2 "
Κανάλι Πλάτος1 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος3.25 "
Μήκος24 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός καναλιών2
Αριθμός οπών στερέωσης2
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος6"
Τύπος ελέγχου κυκλοφορίαςΜπλοκ στάθμευσης
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Μπλοκ στάθμευσης VESTIL CS-S24-B, μέγεθος 24 ιντσών, μπλε | AG7PQP CS-S24-ΒΜπλε€42.92
Μπλοκ στάθμευσης VESTIL CS-S24-G, μέγεθος 24 ιντσών, γκρι | AG7PQQ CS-S24-GΓκρί€42.92
Μπλοκ στάθμευσης VESTIL CS-S24-W, μέγεθος 24 ιντσών, λευκό | AG7PQR CS-S24-ΔΆσπρο€42.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μπλοκ στάθμευσης CS-S24-Y, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο
€42.92 /μονάδα